プラダンのヤマコー
プラダンのヤマコーの マスカー/養生シート・養生ボード
プラダンのヤマコーの 養生ボード
プラダンシート 導電品
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット(10枚)
注文コード
76959244
品番
5OR-27
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥6,268
販売価格(税別)
¥
5,698
バスケットに入れる
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
プラダン(ダンプラ・プラスチックダンボール)は一体押出成型によるポリプロピレン製の中空構造板です。
ポリプロピレン製なので熱や水・薬品に強く、折り曲げやカット等手軽に加工できます。
厚さ(mm)
3
幅(mm)
450
長さ(mm)
900
色
導電黒
材質
ポリプロピレン
目付(g/m
2
)
500
用途
材料にカーボンブラックを含有し、導電性能があるプラダンです。電子機器などの通い箱、仕切などに。
注意
※個人宅配送不可
※記載のサイズから、仕上がりは±20mm程度誤差があります。
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
700
/
税込
¥
770
沖縄地方
数量1につき
¥
700
/
税込
¥
770
離島
数量1につき
¥
1,000
/
税込
¥
1,100