※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

M6-30D ウレタンゲルインシュレーター 小 エクシール 76959339 M6-30D ウレタンゲルインシュレーター 小 エクシール 76959339 M6-30D ウレタンゲルインシュレーター 小 エクシール 76959339

ウレタンゲルインシュレーター 小

商品レビューを投稿する
5日以内出荷 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 76959339 品番 M6-30D
参考基準価格(税別)¥2,500 販売価格(税込) ¥2,748
販売価格(税別)
2,498

やわらかなゲルが18.7Hzと低い領域から防振効果を発揮します。
機器の脚に設置することで機器からの振動を除去、床からの振動も防止します。
上下をボルトで固定するタイプです。

材質ウレタン 寸法(Φmm)27 厚さ(mm)44 硬度(アスカーC)30 適正荷重(kg/4点)16〜37 使用周波数(Hz)推奨18.7〜 形状丸型 適合用途防振

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「防振ゴム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする