4F510E-15-TP-AC210V パイロット式 防爆形5ポート弁 4Fシリーズ(シングルソレノイド) CKD 76960064

パイロット式 防爆形5ポート弁 4Fシリーズ(シングルソレノイド)

商品レビューを投稿する
15日以内出荷返品不可 15日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 電圧(V)AC210 使用流体圧縮空気 接続口径Rc1/2 注文コード76960064 品番4F510E-15-TP-AC210V
参考基準価格(税別)¥27,940 販売価格(税込) ¥27,830
販売価格(税別)
25,300
この商品は電圧・使用流体・接続口径など445種類から選べます 他の種類を見る

耐圧防爆構造・爆発等級2・発火度G4です。JISの防雨構造に準拠、屋外使用が可能です。

使用流体圧縮空気 接続口径Rc1/2 電圧(V)AC210 ポート数5 ねじの種類Rc

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする