ハーフェレ
ハーフェレの 内装商品
ハーフェレの 吊り金具
ハーフェレの 衣服用フック
ワードローブ金具 ステンレス ハンガーパイプ 801.41タイプ
商品レビューを投稿する
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
21日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
76960459
品番
801.41.015
参考基準価格(税別)
¥8,550
販売価格(税込)
¥8,358
販売価格(税別)
¥
7,598
バスケットに入れる
控えめなデザインです。
長さ(mm)
1000
直径(Φmm)
25
厚さ(mm)
1.5
仕上
ヘアライン
材質
ステンレス(SUS304)
用途
ワードローブ
注意
※取り付けにはサポートブラッケト803.42.051を別途ご使用ください。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
1,500
/
税込
¥
1,650
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません