ハーフェレ
ハーフェレの 内装商品
ハーフェレの 吊り金具
ハーフェレの 衣服用フック
コートハンガー ステンレス
商品レビューを投稿する
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
21日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
76960495
品番
844.19.000
参考基準価格(税別)
¥66,200
販売価格(税込)
¥61,578
販売価格(税別)
¥
55,980
バスケットに入れる
控えめなデザインと高い機能性があるコートハンガーです。壁に取付
長さ(mm)
985
取付
壁付
仕上
ヘアライン
材質
ステンレス(SUS304)
付属品
取り付け部品(木ネジΦ4.0×45mmとM6ダボ、壁面プラグ)付
用途
ワードローブ
仕様
取付部品付き
注意
※取り付け部品(木ネジΦ4.0×45mmとM6ダボ、壁面プラグ)付です。取り付けは壁付けです。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
1,500
/
税込
¥
1,650
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません