ハーフェレ
ハーフェレの 内装商品
ハーフェレの 吊り金具
ハーフェレの 衣服用フック
ワードローブ金具 ステンレス
商品レビューを投稿する
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
21日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
76960513
品番
844.17.010
参考基準価格(税別)
¥127,000
販売価格(税込)
¥120,780
販売価格(税別)
¥
109,800
バスケットに入れる
控えめなデザインと高い機能性があるワードローブ金具です。
、
寸法(mm)
300×1500
取付
壁付
仕上
ヘアライン
材質
ステンレス(SUS304)
付属品
取り付け部品(木ネジΦ4.0×45mmと壁面フラグ)
用途
ワードローブ
仕様
回転フック 3 個付
注意
※取り付け部品(木ネジΦ4.0×45mmと壁面フラグ)付です。取り付けは壁付けです。回転フックが3個付属しています。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
1,500
/
税込
¥
1,650
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません