ハーフェレ
ハーフェレの 内装商品
ハーフェレの 補強金具
ハーフェレの その他補強金具
マイタージョイントコネクター アルミプロファイル
商品レビューを投稿する
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
21日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
76960906
品番
260.31.952
参考基準価格(税別)
¥7,840
販売価格(税込)
¥7,368
販売価格(税別)
¥
6,698
バスケットに入れる
板と板を90度で繋ぐ際にジョイントするアルミプロファイル、
長さL(mm)
2500
板厚(mm)
19以上
取付
3.2mm の溝に打ち込み、もり型のかかり付
材質
アルミニウム
用途
板と板のジョイント
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
4,000
/
税込
¥
4,400
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません