ハーフェレ
ハーフェレの キッチン
ハーフェレの キッチン本体
ハーフェレの コンパクトキッチン・ミニキッチン
レーリングシステム ステンレス レール
商品レビューを投稿する
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
21日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
76961003
品番
522.25.001
参考基準価格(税別)
¥10,200
販売価格(税込)
¥9,788
販売価格(税別)
¥
8,898
バスケットに入れる
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
ステンレス製のレーリングシステムのレールです。
直径(mm)
16
厚さ(mm)
1
長さ(mm)
1000
仕上
ヘアライン
材質
ステンレス
用途
キッチン
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
1,500
/
税込
¥
1,650
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません