壁面システム Labos カバープロファイル

商品レビューを投稿する
21日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃 21日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード76961028 品番814.20.952
参考基準価格(税別)¥9,380 販売価格(税込) ¥9,018
販売価格(税別)
8,198

壁面システム Labos のカバープロファイルです。壁面パネルの側端と上端の目隠し

長さ(mm)2000 取付ネジ止め 仕上シルバーアルマイト 材質アルミニウム 用途キッチン、オフィス家具

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥4,000 / 税込 ¥4,400
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「棚受」にはこんなカテゴリがあります

シェアする