ハーフェレ
ハーフェレの 内装商品
ハーフェレの 棚柱・棚受
ハーフェレの 棚受
壁面システム Labos 溝プロファイル
商品レビューを投稿する
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
21日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
76961064
品番
814.20.912
参考基準価格(税別)
¥6,250
販売価格(税込)
¥6,048
販売価格(税別)
¥
5,498
バスケットに入れる
壁面システム Labos の溝プロファイルです。フックインパーツ受
長さ(mm)
2000
取付
パネルの中央の溝に差し込み、壁面へネジ止め
仕上
シルバーアルマイト
材質
アルミニウム
用途
キッチン、オフィス家具
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
4,000
/
税込
¥
4,400
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません