ハーフェレ
ハーフェレの 内装商品
ハーフェレの 収納用品
ハーフェレの 室内収納
ハンガーシステムΦ20mm ステンレス色
商品レビューを投稿する
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
21日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
76961089
品番
828.55.010
参考基準価格(税別)
¥27,700
販売価格(税込)
¥28,578
販売価格(税別)
¥
25,980
バスケットに入れる
この商品は
3
種類から選べます
他の種類を見る
天井からガラス棚を吊るハンガーシステムのポールシステムです。木またはガラス棚の吊り下
セット内容
ハンガーポール、ネジバー付 1 個
スリーブ 2 個
取付け部品 1 セット
取付説明書 1 部
長さ(mm)
1050
厚さ(mm)
1
ポール径(Φmm)
ハンガーポール:20
耐荷重
50 kg (棚板 1 枚に対してポール 4 個で適切に取付けた場合)
仕上
ステンレス色
材質
スチール
用途
キッチン
仕様
ポールはカット可能
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
1,500
/
税込
¥
1,650
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません