曜日別特売
892.12.990 シューズラック用壁面レール 連続取付 ハーフェレ 76961229

892.12.990 シューズラック用壁面レール 連続取付 ハーフェレ 76961229
892.12.990 シューズラック用壁面レール 連続取付 ハーフェレ 76961229
892.12.990 シューズラック用壁面レール 連続取付 ハーフェレ 76961229

シューズラック用壁面レール 連続取付

商品レビューを投稿する
21日以内出荷返品不可代引不可特別運賃メーカー直送21日以内出荷とは
内容量1ペア注文コード76961229品番892.12.990
参考基準価格(税別)¥6,040販売価格(税込)¥5,498
販売価格(税別)
4,998

シューズラックを取り付けする壁面レールです。複数のシューズラックを取付

用途クローゼット、玄関収納長さ(mm)1120取付壁面にネジ止め仕上シルバー色材質レール:アルミニウム、エンドキャップ:プラスチックセット内容1ペア
注意
※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
・設置場所の寸法を測り、ご注文の商品が設置可能かどうかご確認の上ご注文ください。
・お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
・お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)1,500/税込1,650
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

履物収納」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする