曜日別特売
817.10.363 TV壁掛け金具 傾斜 60”-100” ハーフェレ 76961256

817.10.363 TV壁掛け金具 傾斜 60”-100” ハーフェレ 76961256
817.10.363 TV壁掛け金具 傾斜 60”-100” ハーフェレ 76961256

TV壁掛け金具 傾斜 60”-100”

商品レビューを投稿する
21日以内出荷返品不可代引不可特別運賃メーカー直送21日以内出荷とは
内容量1個注文コード76961256品番817.10.363
参考基準価格(税別)¥93,400販売価格(税込)¥84,678
販売価格(税別)
76,980

VESA規格に対応したTVの壁掛け金具です。フラットスクリーンモニター、スクリーン対角 60”-100”

用途リビング、寝室など耐荷重(kg)125調整機能スクリーン対角 60”-100”仕上材質スチール仕様VESA 規格:200×200mm、300×200mm、300×300mm、400×200mm、400×300mm、400×400mm、600×200mm、600×300mm、600×400mm、800×200mm、800×300mm、800×400mm、900×200mm、900×300mm、900×400mm、900×600mm、1000×200mm、1000×300mm、1000×400mm、1000×600mmまたは1000×800mm

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)1,500/税込1,650
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

テレビ台/テレビ設置金具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする