MOVE 木製 すき間調整片 呼び長さ650mm用

商品レビューを投稿する
取扱い終了 代引不可特別運賃
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード76961308 品番550.31.391
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥32,900
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

天然木突板を使用した引き出しカトラリーシステムMOVEの奥行調整用スペーサー兼仕切りです。キャビネット幅1200mm以下、引出しと深型引出し用 、奥行き方向のすき間調整

呼び長さ(mm)500以上 長さ(mm)1200 キャビネット幅(mm)1200以下 仕上アッシュ、黒着色、PUR ラッカー塗装 材質ボックス/構成部材:本物の木、底板:MDF 4 mmにアッシュ黒着色化粧張り
注意
※天然木を使用しているため個々の仕上がりにバラつきがございます。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥1,500 / 税込 ¥1,650
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「キッチン本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする