ハーフェレ
ハーフェレの キッチン
ハーフェレの キッチン本体
ハーフェレの コンパクトキッチン・ミニキッチン
MOVE 木製 すき間調整片 呼び長さ650mm用
商品レビューを投稿する
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
21日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
76961317
品番
550.31.491
参考基準価格(税別)
¥34,300
販売価格(税込)
¥32,978
販売価格(税別)
¥
29,980
バスケットに入れる
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
天然木突板を使用した引き出しカトラリーシステムMOVEの奥行調整用スペーサー兼仕切りです。キャビネット幅1200mm以下、引出しと深型引出し用 、奥行き方向のすき間調整
呼び長さ(mm)
500以上
長さ(mm)
1200
キャビネット幅(mm)
1200以下
仕上
オーク、PUR ラッカー塗装
材質
ボックス/構成部材:本物の木、底板:MDF 4 mmにオーク着色化粧張り
注意
※天然木を使用しているため個々の仕上がりにバラつきがございます。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
1,500
/
税込
¥
1,650
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません