ハーフェレ
ハーフェレの 建具金物
ハーフェレの 引戸金具・折戸金具
ハーフェレの その他引戸金具・折戸金具
引戸金具 Slido Flat 60 FB 2D セット 2枚扉用セット
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット
注文コード
76961509
品番
400.50.121
参考基準価格(税別)
¥563,000
販売価格(税込)
¥549,780
販売価格(税別)
¥
499,800
バスケットに入れる
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
閉めた時にフラットになる2枚引き戸、例えば、左右対称 2 枚扉、または片側 1 枚扉と引出しの組み合わせ
セット内容
2 枚扉システム用スライドユニット 左右各1 個
上下レールセット レール固定クリップ付 1 セット
上部レールカバー 1 個
レール長さ(mm)
3050
耐荷重(kg)
(2枚扉用)60
取付
扉幅:アウトセットの場合:890 - 1800mm、インセットの場合:888 - 1800mm、扉厚:ハンドル高さ含む:16 - 43mm
調整機能
調整機能 高さ -4 / +6 mm
用途
引き戸
仕様
ソフトクローズユニット付
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
4,000
/
税込
¥
4,400
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません