ハーフェレ
ハーフェレの 建具金物
ハーフェレの 引戸金具・折戸金具
ハーフェレの その他引戸金具・折戸金具
2枚扉用引戸金具 Finetta フラットフロント S/US 20 FB セット
商品レビューを投稿する
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
21日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット
注文コード
76961554
品番
406.11.203
参考基準価格(税別)
¥346,000
販売価格(税込)
¥329,780
販売価格(税別)
¥
299,800
バスケットに入れる
この商品は
7
種類から選べます
他の種類を見る
閉めた時にフラットになる2枚引き戸、例えば、左右対称 2 枚引戸または片側 1 枚扉と引出しの組み合わせ
セット内容
2 個キャリアー付下部レール 1 個
上部ガイドレール 1 個
取付け部品一式
キャビネット幅(mm)
1600
扉幅(mm)
796
寸法Y(mm)
294.5
扉高さ(mm)
1200以下
適合扉厚(mm)
18-30 (ハンドルの高さを含む場合45 )、ランニングギア:下部レール
調整機能
高さ±4.5mm、左右±3mm、六角ボルトを使用
用途
フラット引き戸引き戸
仕様
扉の引き残り:24.5mm
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
1,500
/
税込
¥
1,650
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません