2枚扉用引戸金具 Finetta フラットフロント S/US 20 FB セット

商品レビューを投稿する
21日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃 21日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット 注文コード76961588 品番406.11.206
参考基準価格(税別)¥384,000 販売価格(税込) ¥384,780
販売価格(税別)
349,800
この商品は7種類から選べます 他の種類を見る

閉めた時にフラットになる2枚引き戸、例えば、左右対称 2 枚引戸または片側 1 枚扉と引出しの組み合わせ

セット内容
2 個キャリアー付下部レール 1 個
上部ガイドレール 1 個
取付け部品一式
キャビネット幅(mm)2200 扉幅(mm)1096 寸法Y(mm)444.5 扉高さ(mm)1200以下 適合扉厚(mm)18-30 (ハンドルの高さを含む場合45 )、ランニングギア:下部レール 調整機能高さ±4.5mm、左右±3mm、六角ボルトを使用 用途フラット引き戸引き戸 仕様扉の引き残り:24.5mm

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥4,000 / 税込 ¥4,400
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「引戸金具・折戸金具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする