2枚扉用引戸金具 Finetta フラットフロント L 70 F FB セット

商品レビューを投稿する
21日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃 21日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット 注文コード76961615 品番406.11.120
参考基準価格(税別)¥492,000 販売価格(税込) ¥483,780
販売価格(税別)
439,800

閉めた時にフラットになる2枚引き戸、例えば、左右対称 2 枚引戸または片側 1 枚扉と引出しの組み合わせ

セット内容
ソフトクローズユニット付きランニングギア 2 個
ガイド 2 個
取付け部品一式
内寸幅(mm)1731-2130 扉幅(mm)900-1700 扉高さ(mm)2700以下 適合扉厚(mm)18-35 (ハンドルの高さを含む:40 ) 調整機能高さ + 5mm 、左右 ±3mm 、奥行:上部 ±4mm 、下部 ±3mm 、六角ボルトを使用 材質アルミニウム、ローラー:プラスチック 用途フラット引き戸引き戸 仕様マグネットダンパー付き

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥4,000 / 税込 ¥4,400
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「引戸金具・折戸金具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする