ハーフェレ
ハーフェレの 建具金物
ハーフェレの 引戸金具・折戸金具
ハーフェレの その他引戸金具・折戸金具
2枚扉用引戸金具 Finetta フラットフロント L 100 F FB セット
商品レビューを投稿する
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
21日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット
注文コード
76961649
品番
406.11.102
参考基準価格(税別)
¥731,000
販売価格(税込)
¥659,780
販売価格(税別)
¥
599,800
バスケットに入れる
この商品は
4
種類から選べます
他の種類を見る
閉めた時にフラットになる2枚引き戸、例えば、左右対称 2 枚引戸または片側 1 枚扉と引出しの組み合わせ
セット内容
ソフトクローズユニット付きランニングギア 2 個付きランニングレール 1 個
ガイド 2 個
ガイドレール 1 個
ランニングレールカバー 2 個
取付け部品一式
内寸幅(mm)
1800-1999
扉幅(mm)
821-2020
扉高さ(mm)
3000以下
適合扉質量(kg)
100
適合扉厚(mm)
18-45 (ハンドルの高さを含む:41 )
調整機能
高さ + 5mm、左右 ± 3.5mm、六角ボルトを使用
材質
アルミニウム、ローラー:プラスチック
用途
フラット引き戸引き戸
仕様
ソフトクローズユニット付
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
1,500
/
税込
¥
1,650
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません