ハーフェレ
ハーフェレの 建具金物
ハーフェレの 引戸金具・折戸金具
ハーフェレの その他引戸金具・折戸金具
EKU フロンティーノ 20 H FB セット 2枚扉用
商品レビューを投稿する
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
21日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット
注文コード
76961719
品番
406.02.065
参考基準価格(税別)
¥453,000
販売価格(税込)
¥439,780
販売価格(税別)
¥
399,800
バスケットに入れる
この商品は
6
種類から選べます
他の種類を見る
閉めた時にフラットになる2枚引き戸、例えば、左右対称 2 枚引戸または片側 1 枚扉と引出しの組み合わせ
セット内容
ランニングギア
ガイド
ストッパー
ソフトクローズユニット
ラニングレールとガイドレール
キャビネット幅(mm)
2000-2199
扉幅(mm)
1200以下
扉高さ(mm)
1000以下
適合扉質量(kg)
20以下
適合扉厚(mm)
19-25
取付奥行(mm)
250
取付
ランニングギアとレールはネジ止め、ハイボード / サイドボード:ランニングギアは下部、壁面ユニット仕様:ランニングギアは上部
材質
アルミニウム、ローラー:プラスチック
用途
フラット引き戸引き戸
仕様
ランニングギア:下部または上部、3 点ガイドランニング、ギアガイド:ボールベアリング、ドアストッパー:ランニング装置にソフトクローズユニット内蔵のストッパーシステム
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
4,000
/
税込
¥
4,400
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません