Slido クラシック 40 VF T シングルガイドレール

商品レビューを投稿する
21日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃 21日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード76961807 品番402.31.632
参考基準価格(税別)¥5,320 販売価格(税込) ¥5,168
販売価格(税別)
4,698

Slido クラシック 40 VF Tの下レールです。下部

長さ(mm)2.5 天板厚さ(mm)19以上 取付溝14mmに押し込んで接着固定用 仕上素地 材質アルミニウム 用途家具用木製引き戸 種別下部

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥4,000 / 税込 ¥4,400
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「引戸金具・折戸金具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする