EKU クリッポ用 シングルランニングレール

商品レビューを投稿する
21日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃 21日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード76961859 品番405.87.042
参考基準価格(税別)¥9,600 販売価格(税込) ¥9,128
販売価格(税別)
8,298

EKU クリッポ 16 H VF用の上部ランニングレールです。上部

長さ(mm)2500 天板厚さ(mm)19以上 取付接着固定 仕上素地 材質アルミニウム 用途家具用木製引き戸

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥4,000 / 税込 ¥4,400
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「引戸金具・折戸金具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする