ハーフェレ
ハーフェレの 建具金物
ハーフェレの 引戸金具・折戸金具
ハーフェレの その他引戸金具・折戸金具
EKU クリッポ用 シングルガイドレール
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
76961886
品番
405.98.517
参考基準価格(税別)
¥5,730
販売価格(税込)
¥5,498
販売価格(税別)
¥
4,998
バスケットに入れる
EKU クリッポ 16 H VF用の扉下部に埋め込むガイドレールです。下部
長さ(mm)
2500
取付
押し込み取付けまたは溝7mmに接着固定用
仕上
ダークグレー
材質
プラスチック
用途
家具用木製引き戸
仕様
銛タイプフランジ付き
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
4,000
/
税込
¥
4,400
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません