ダブルランニングレール

商品レビューを投稿する
21日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃 21日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード76961929 品番405.90.942
参考基準価格(税別)¥33,700 販売価格(税込) ¥32,978
販売価格(税別)
29,980

EKU クリッポ 16 IF用アクセサリー ダブルランニングレール、ネジ止め用、上部

長さ(mm)2500 天板厚さ(mm)19以上 取付ネジ固定用 仕上シルバーアルマイト 材質アルミニウム 用途家具用木製引き戸

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥4,000 / 税込 ¥4,400
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「引戸金具・折戸金具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする