ハーフェレ
ハーフェレの 建具金物
ハーフェレの 引戸金具・折戸金具
ハーフェレの その他引戸金具・折戸金具
ダブルランニングレール 取付穴付
商品レビューを投稿する
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
21日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
76961938
品番
405.02.612
参考基準価格(税別)
¥43,500
販売価格(税込)
¥43,978
販売価格(税別)
¥
39,980
バスケットに入れる
EKU クリッポ 26 H IF用アクセサリー ダブルランニングレール、取付穴付、ネジ止め用、19mm 以下用、
長さ(mm)
2500
取付
ネジ固定用
仕上
シルバーアルマイト
材質
アルミニウム
用途
家具用木製引き戸
仕様
取付穴付き
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
4,000
/
税込
¥
4,400
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません