ハーフェレ
ハーフェレの 建具金物
ハーフェレの 引戸金具・折戸金具
ハーフェレの その他引戸金具・折戸金具
壁垂直調整プロファイル シールプロファイル付
商品レビューを投稿する
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
21日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
76962148
品番
940.93.230
参考基準価格(税別)
¥96,000
販売価格(税込)
¥91,278
販売価格(税別)
¥
82,980
バスケットに入れる
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
サイレントアルフレックス用の壁垂直調整プロファイル、シールプロファイル付、
長さ(mm)
3000
仕上
シルバーアルマイト、シールプロファイル:グレー
材質
アルミニウム
用途
アルミフレームガラス扉
仕様
タイプC
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
4,000
/
税込
¥
4,400
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません