ハーフェレ
ハーフェレの 建具金物
ハーフェレの 引戸金具・折戸金具
ハーフェレの その他引戸金具・折戸金具
ブレ止めパッキン 画材厚7.7-8.3mm用
商品レビューを投稿する
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
21日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
76962166
品番
403.79.960
参考基準価格(税別)
¥14,100
販売価格(税込)
¥14,278
販売価格(税別)
¥
12,980
バスケットに入れる
サイレントアルフレックス用のオプション ブレ止めパッキン、画材厚 7.7-8.3mm用、パネル材7.7-8.3mm用
長さ(mm)
3000×2
仕上
透明
材質
プラスチック
用途
アルミフレームガラス扉
仕様
タイプH
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
4,000
/
税込
¥
4,400
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません