ハーフェレ
ハーフェレの 建具金物
ハーフェレの 引戸金具・折戸金具
ハーフェレの その他引戸金具・折戸金具
シングルランニングレール ネジ止め(取付穴付)
商品レビューを投稿する
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
21日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
76962175
品番
940.40.825
参考基準価格(税別)
¥36,500
販売価格(税込)
¥37,378
販売価格(税別)
¥
33,980
バスケットに入れる
Hawa オルデナ 70/F、70/P レール シングルランニングレール、ネジ止め(取付穴付)、70/Fと70/P
長さ(mm)
2500
取付
ネジ止め
仕上
シルバーアルマイト
材質
アルミニウム
用途
木製、及びガラス引き戸
仕様
取付穴付
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
4,000
/
税込
¥
4,400
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません