ランニングレール ガイドレールセット

商品レビューを投稿する
21日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃 21日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット 注文コード76962279 品番409.53.925
参考基準価格(税別)¥84,000 販売価格(税込) ¥80,278
販売価格(税別)
72,980

Slido フォールド 70 MF/VF用 ランニングレール、ガイドレールセット(ランニングレール 1/ガイドレール 1)、ブラシシール付、ネジ止め用(取付穴付)、上部ランニングレール1個と下部ガイドレール1個

長さ(mm)2500 取付ネジ止め用 仕上シルバーアルマイト 材質アルミニウム 用途折れ戸 仕様ブラシシール付き、下穴加工済み

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥4,000 / 税込 ¥4,400
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「引戸金具・折戸金具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする