ハーフェレ
ハーフェレの 建具金物
ハーフェレの 引戸金具・折戸金具
ハーフェレの その他引戸金具・折戸金具
Finettaフラットフロント M 35 FB 標準セット 2枚扉用
商品レビューを投稿する
取扱い終了
代引不可
特別運賃
お気に入りに追加
内容量
1セット
注文コード
76962604
品番
406.11.135
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥654,000
この商品は
7
種類から選べます
他の種類を見る
閉めた時にフラットになる2枚引き戸、例えば、左右対称 2 枚引戸または片側 1 枚扉と引出しの組み合わせ
セット内容
ランナー付レール 1 個
ガイドレール 1 個
内部および外部コントローラー
取付けクリップ
緩衝ユニット
取付け補助具
内寸幅(mm)
2162
キャビネット幅(mm)
2200
扉高さ(mm)
最大2200
扉幅(mm)
600-2000
適合扉厚(mm)
ハンドルの高さを含む:堀込取付 18 - 45、ネジ止め 18 - 40
取付奥行(mm)
扉を含まない下部金具:最小 160 、扉を含まない掘り込み取付の場合の上部金具:最小 255 、扉を含まない面付け取付の場合の上部金具:最小 266
取付
ハンドルから扉端までの距離:(K) 10mm 以上、カブセ代、扉の引き残り(下記の計算式による)
調整機能
高さ + 5 mm、左右 ±3.5 mm、六角ボルト使用
用途
フラット引き戸引き戸
仕様
ソフトクローズユニット付、ランニングギア:上部レール
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
4,000
/
税込
¥
4,400
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません