ハーフェレ
ハーフェレの 内装商品
ハーフェレの 吊り金具
ハーフェレの 衣服用フック
ワードローブレール 30×15mm アルミニウム
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
76962665
品番
801.21.937
参考基準価格(税別)
¥4,260
販売価格(税込)
¥4,178
販売価格(税別)
¥
3,798
バスケットに入れる
定番の楕円アルミ製ワードローブレールです。
長さ(mm)
3000
厚さ(mm)
1.9
寸法(mm)
30×15
仕上
シルバーアルマイト
材質
アルミニウム
用途
クローゼット
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
4,000
/
税込
¥
4,400
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません