ハーフェレ
ハーフェレの 建具金物
ハーフェレの 引戸金具・折戸金具
ハーフェレの 引手・手掛け
インセットハンドル 亜鉛合金 151.47タイプ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
寸法A(mm)
90
色
クロームメッキ
注文コード
76962708
品番
155.01.930
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥770
この商品は
寸法A・色
など
8
種類から選べます
他の種類を見る
印象的なデザインが目に止まるトレンドタイプです。
寸法A(mm)
90
寸法B(mm)
24
寸法C(mm)
64
取付
取付ネジなしで接着固定
色
クロームメッキ
材質
亜鉛合金
用途
家具の扉や引出し
注意
※接着固定