ハーフェレ
ハーフェレの ドリル
ハーフェレの 木工用
ハーフェレの 木工用ドリル
トルクスビット テーパー形状
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1セット(10個)
注文コード
76963076
品番
006.37.162
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥5,120
この商品は
4
種類から選べます
他の種類を見る
電動ドライバーなどに使用するビットです。ステンレス製ネジ用
サイズ
T15
長さ(mm)
25
差込角(inch)
1/4"
用途
電動ドライバー
仕様
テーパー形状、特徴:ドライバー部はしっかりとしたグリップ