トルクスビット テーパー形状

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1セット(10個) 注文コード76963085 品番006.37.163
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥5,120
この商品は4種類から選べます 他の種類を見る

電動ドライバーなどに使用するビットです。ステンレス製ネジ用

サイズT20 長さ(mm)25 差込角(inch)1/4" 用途電動ドライバー 仕様テーパー形状、特徴:ドライバー部はしっかりとしたグリップ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「木工用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする