ハーフェレ
ホスパ フラットヘッド コンビネーション十字スロット
商品レビューを投稿する
17日以内出荷
返品不可
17日以内出荷とは
長さL(mm)
22
8
9
10
12
15
18
22
23
25
27
28
全21種類を一覧で見る
内容量
1セット(5000個)
注文コード
76969866
品番
022.45.225
参考基準価格(税別)
¥31,850
販売価格(税込)
¥30,778
販売価格(税別)
¥
27,980
バスケットに入れる
ハンドルの固定に適したM4規格のネジです。例えば、家具用ハンドルとノブの取付
用途
ハンドルの固定
長さL(mm)
22
ねじ径
M4
仕上
亜鉛メッキ
材質
スチール
仕様
コンビネーション十字スロット、プラス・マイナス穴付
タイプ
オルガボックス