曜日別特売
022.45.261 ホスパ フラットヘッド コンビネーション十字スロット ハーフェレ 76969909

022.45.261 ホスパ フラットヘッド コンビネーション十字スロット ハーフェレ 76969909
022.45.261 ホスパ フラットヘッド コンビネーション十字スロット ハーフェレ 76969909

ホスパ フラットヘッド コンビネーション十字スロット

商品レビューを投稿する
取扱い終了
長さL(mm)26
内容量1セット(5000個)注文コード76969909品番022.45.261
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥35,500

ハンドルの固定に適したM4規格のネジです。例えば、家具用ハンドルとノブの取付

用途ハンドルの固定長さL(mm)26ねじ径M4仕上亜鉛メッキ材質スチール仕様コンビネーション十字スロット、プラス・マイナス穴付タイプオルガボックス
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

小ねじ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする