ハーフェレ
ハーフェレの ナット
ハーフェレの その他ナット
ラフィックス連結ボルト S20 M6拡張ダボ
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット(100個)
仕様
アクリルペレットなし
注文コード
76970505
品番
039.00.267
参考基準価格(税別)
¥4,000
販売価格(税込)
¥3,958
販売価格(税別)
¥
3,598
バスケットに入れる
この商品は
仕様
など
2
種類から選べます
他の種類を見る
ミニフィックス用の拡張ダボです。
長さL(mm)
9
下穴径(Φmm)
8
仕上
素地
材質
真鍮
用途
ミニフィックスボルトの受け
仕様
アクリルペレットなし