ハーフェレ
ハーフェレの ナット
ハーフェレの その他ナット
ラフィックス連結ボルト S20 M6接着ダボ
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1セット(100個)
注文コード
76970593
品番
039.33.462
参考基準価格(税別)
¥1,290
販売価格(税込)
¥1,318
販売価格(税別)
¥
1,198
バスケットに入れる
ミニフィックス用の拡張ダボです。
長さL(mm)
11
下穴径(Φmm)
8
外径(Φmm)
8.5
仕上
自然色
材質
PA
用途
ミニフィックスボルトの受け