ハーフェレ
ハーフェレの ナット
ハーフェレの その他ナット
PA製接着剤併用スリーブ シングルスリーブ M8 めねじ
商品レビューを投稿する
17日以内出荷
返品不可
17日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット(100個)
注文コード
76970609
品番
039.33.186
参考基準価格(税別)
¥3,820
販売価格(税込)
¥3,738
販売価格(税別)
¥
3,398
バスケットに入れる
ネジの引き抜き強度を増すスリーブです。
長さL(mm)
12
下穴径(Φmm)
10
仕上
自然色
材質
PA
用途
ネジの引き抜き強度強化