ハーフェレ
ハーフェレの ナット
ハーフェレの その他ナット
PA製拡張スリーブ ネジΦ4mm までの木ネジ用 襟付き
商品レビューを投稿する
17日以内出荷
返品不可
17日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット(100個)
注文コード
76970636
品番
042.97.001
参考基準価格(税別)
¥1,400
販売価格(税込)
¥1,428
販売価格(税別)
¥
1,298
バスケットに入れる
ネジの引き抜き強度を増すスリーブです。
長さ(mm)
7.6
下穴径(Φmm)
5
仕上
自然色
材質
プラスチック
用途
ネジの引き抜き強度強化