ハーフェレ
ハーフェレの プラグ・止め輪・ピン
ハーフェレの プラグ・キャップ
ハーフェレの TS穴隠し
カバーキャップ SW4六角レンチ穴 センター穴付ネジ用
商品レビューを投稿する
17日以内出荷
返品不可
17日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット(100個)
仕上
パイン
注文コード
76970986
品番
045.01.035
参考基準価格(税別)
¥600
販売価格(税込)
¥582
販売価格(税別)
¥
529
バスケットに入れる
この商品は
仕上
が
5
種類から選べます
他の種類を見る
コンフィルマート専用のカバーキャップです。
直径(Φmm)
12.5
取付
ネジ頭に押し込み取付け用、ドライバータイプ:SW4 六角レンチ
仕上
パイン
材質
プラスチック
用途
コンフィルマートのネジ隠し
注意
※製造ロットによって若干の色差が発生することがあります。