カバーキャップ SW4六角レンチ穴 センター穴付ネジ用

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1セット(500個) 仕上ライトグレー 注文コード76971013 品番045.01.535
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥2,720
この商品は仕上5種類から選べます 他の種類を見る

コンフィルマート専用のカバーキャップです。

直径(Φmm)12.5 取付ネジ頭に押し込み取付け用、ドライバータイプ:SW4 六角レンチ 仕上ライトグレー 材質プラスチック 用途コンフィルマートのネジ隠し
注意
※製造ロットによって若干の色差が発生することがあります。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「プラグ・キャップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする