天然木 ミニフィックスケーシング用

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード76971528 品番045.30.400
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥120
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

ネジ頭を隠すためのキャップです。

直径(Φmm)約18 仕上未処理(天然木から作られるので個体により色が異なる可能性有) 材質オーク 用途ネジ頭の隠し 仕様着色や表面処理可能

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「プラグ・キャップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする