スクリューフック キャビネットハンガー用固定金具セット

商品レビューを投稿する
23日以内出荷返品不可 23日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード76971853 品番051.47.042
参考基準価格(税別)¥598 販売価格(税込) ¥582
販売価格(税別)
529
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

吊り金具用の壁に固定するフックです。

長さL(mm)スクリューフック:80、壁面プラグ:60 用途吊り金具 セット内容スクリューフック 1 個、PA 製 Fisher S×R 壁面プラグ 1 個 材質スクリューフック:スチール、壁面プラグ:PA 仕上亜鉛メッキ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「吊具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする