ハーフェレ
ハーフェレの ワイヤー・スリング・吊具・バランサー
ハーフェレの 吊具
ハーフェレの 洋折釘
スクリューフック キャビネットハンガー用固定金具セット
商品レビューを投稿する
23日以内出荷
返品不可
23日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
76971869
品番
051.47.052
参考基準価格(税別)
¥311
販売価格(税込)
¥307
販売価格(税別)
¥
279
バスケットに入れる
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
吊り金具用の壁に固定するフックです。
長さL(mm)
スクリューフック:100壁面プラグ:80
用途
吊り金具
セット内容
スクリューフック 1 個、PA 製 Fisher S×R 壁面プラグ 1 個
材質
スクリューフック:スチール、壁面プラグ:PA
仕上
亜鉛メッキ