ハーフェレ
ハーフェレの ワイヤー・スリング・吊具・バランサー
ハーフェレの 吊具
ハーフェレの 洋折釘
スクリューフック キャビネットハンガー用 高さ調整付
商品レビューを投稿する
23日以内出荷
返品不可
23日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット(100個)
注文コード
76971878
品番
057.02.912
参考基準価格(税別)
¥3,160
販売価格(税込)
¥3,298
販売価格(税別)
¥
2,998
バスケットに入れる
吊り金具用の壁に固定するフックです。
用途
吊り金具
材質
スチール
長さ(mm)
55
取付
ドライバータイプ:マイナス
仕上
亜鉛メッキ
注意
※このスクリューフックは、キャビネットハンガー、高さ調整付 (品番 290.53.000) にのみ使用できます。