ハーフェレ
ハーフェレの ワイヤー・スリング・吊具・バランサー
ハーフェレの 吊具
ハーフェレの 洋折釘
スクリューフック
商品レビューを投稿する
23日以内出荷
返品不可
23日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット(100個)
注文コード
76971914
品番
057.05.910
参考基準価格(税別)
¥20,500
販売価格(税込)
¥20,878
販売価格(税別)
¥
18,980
バスケットに入れる
この商品は
4
種類から選べます
他の種類を見る
吊り金具用の壁に固定するフックです。
長さL(mm)
100
ねじ径d(Φmm)
5.8
用途
吊り金具
材質
スチール
取付
ドライバータイプ:PZ プラス
仕上
亜鉛メッキ