ハーフェレ
ハーフェレの ハンドル・取っ手・グリップ
ハーフェレの ハンドル、取手
ハーフェレの 取手・引手
家具用ノブ ステンレス 円筒 窪みグリップ付き
商品レビューを投稿する
23日以内出荷
返品不可
23日以内出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
76975055
品番
112.02.105
参考基準価格(税別)
¥1,230
販売価格(税込)
¥1,208
販売価格(税別)
¥
1,098
バスケットに入れる
控えめなデザインのノブです。
寸法A(mm)
20
寸法B(mm)
30
仕上
黒つや消し、PVDコーティング
材質
ステンレス(SUS304)
用途
家具の扉や引出し
注意
※取り付けビスは付属しておりません。M4ビスをご使用ください。