ハーフェレ
ハーフェレの ハンドル・取っ手・グリップ
ハーフェレの ハンドル、取手
ハーフェレの 取手・引手
家具用ハンドル ステンレス 直径12mm ベース付き 丸
商品レビューを投稿する
23日以内出荷
返品不可
23日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
材質
ステンレス(SUS304)
寸法A(mm)
136
仕上
真鍮研磨、PVDコーティング
注文コード
76975089
品番
112.04.060
参考基準価格(税別)
¥1,700
販売価格(税込)
¥1,648
販売価格(税別)
¥
1,498
バスケットに入れる
この商品は
材質・寸法A・仕上
など
20
種類から選べます
他の種類を見る
控えめなデザインのハンドルです。
寸法A(mm)
136
寸法B(mm)
35
寸法C(mm)
96
直径(Φmm)
12
仕上
真鍮研磨、PVDコーティング
材質
ステンレス(SUS304)
セット内容
ベース2個付き
用途
家具の扉や引出し
注意
※取り付けビスは付属しておりません。M4ビスをご使用ください。